絞り込み
ブランド
  • 関西通信電線
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,174)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,368)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,453)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,933)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,431)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/kmケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5C-2VS

    関西通信電線
    2,598税込2,858
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69
  • 50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

    関西通信電線
    7,398税込8,138
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易
    材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    関西通信電線(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
  • 同軸ケーブル5D-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2W

    関西通信電線(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2W概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル 関西通信電線

    発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル

    関西通信電線
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
    用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量85標準色シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)50±2
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( RK-RJ45HDB-C6A ) < 圧着用 > 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( RK-RJ45HDB-C6A ) < 圧着用 >

    関西通信電線
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)5.0~6.0導体26~24RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.7~1.00
  • LAN配線キット 圧着工具 ( CT-RK45 ) 関西通信電線

    LAN配線キット 圧着工具 ( CT-RK45 )

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1セット(1丁)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B ) 関西通信電線

    LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B )

    関西通信電線
    9,698税込10,668
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル中継アダプタ ( C6-JJ ) < Cat6用 > 関西通信電線

    LANケーブル中継アダプタ ( C6-JJ ) < Cat6用 >

    関西通信電線
    4,898税込5,388
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 7C-2V ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V )

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 3C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    7,898税込8,688
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)100絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)48(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >

    関西通信電線
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
    用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    23,980税込26,378
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFAE ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-3D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3D-2E 環境配慮型 )

    関西通信電線
    8,398税込9,238
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.32、外部:3.7絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)47(10MHz)素線数7インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 10D-2V ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2V )

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)101(400MHz)、178(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2V-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSF ) < 自己支持型 >

    関西通信電線
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSF ) < 自己支持型 >

    関西通信電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF ) 関西通信電線

    屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )

    関西通信電線
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
  • ビニル平形コード ( VFF ) 関西通信電線

    ビニル平形コード ( VFF )

    関西通信電線
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。規格/略称VFF線心数2絶縁抵抗(Ω)5M以上絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( KT-RJ45FDT-C6A ) < 現地成端用 > 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( KT-RJ45FDT-C6A ) < 現地成端用 >

    関西通信電線
    5,798税込6,378
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)6.0~8.5導体26~23RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.8~1.20
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック付 JISプレートキット ( KT-MJ-C6A-KIT ) 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック付 JISプレートキット ( KT-MJ-C6A-KIT )

    関西通信電線
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック ( KT-MJ-C6A ) 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック ( KT-MJ-C6A )

    関西通信電線
    169,800税込186,780
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)5.0~7.5導体26~23RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.7~1.20
  • LAN配線キット 圧着工具 ( PMC-PBB01 ) < PMC-RJ45(C6A)専用工具 > 関西通信電線

    LAN配線キット 圧着工具 ( PMC-PBB01 ) < PMC-RJ45(C6A)専用工具 >

    関西通信電線
    5,898税込6,488
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 > 関西通信電線

    LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 >

    関西通信電線
    21,980税込24,178
    1セット(1丁)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN工具 圧着工具 ( HT-500R ) 関西通信電線

    LAN工具 圧着工具 ( HT-500R )

    関西通信電線
    22,980税込25,278
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル中継アダプタ ( C5E-JJ ) < Cat5E用 > 関西通信電線

    LANケーブル中継アダプタ ( C5E-JJ ) < Cat5E用 >

    関西通信電線
    4,698税込5,168
    1セット(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 >

    関西通信電線
    5,998税込6,598
    1本(1.5m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。
    電源外部電源:不要コネクタ形状HDMIType-A機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)48対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)
  • HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >

    関西通信電線
    76,980税込84,678
    1本(10m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。
    仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:20コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本引張強度(N)ケーブル:490材質(外被)ケーブル:難燃性PVCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)20伝送速度(Gbps)48(12×4CH)対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)最大入力電流(mA)50
  • HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ > 関西通信電線

    HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.0 ) < (細径)アーマータイプ >

    関西通信電線
    58,980税込64,878
    1本(10m)ほか
    8日以内出荷
    HDMI2.0フルスペック対応HDMI2.0でサポートされる4K2K(60P)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、ARC/HEC/EDID/CEC/HDCP2.2/HDRをサポート。ステンレスアーマー【高強度】構造ケーブル外被の内側にステンレス鋼(高強度・高耐圧)のアーマ構造を採用。ケーブルが踏まれたり、引っ張られたりしてしまうことの多い現場や設備などでも信号・機能を損なわずに伝送します。短時間であれば最大3000N(305.91kgf)の圧力に耐えることが可能。外径3.8mm【細径】スリムケーブルケーブル内部にステンレスアーマーを使用も外径が細いため取り回しに非常に優れています。許容曲げ半径38mmに耐えれる柔軟性を実現。またコネクター幅を19mmと最小にすることで、通線作業を容易にすることが可能であり、最大440Nの高い引張強度にも耐えられます。
    仕様【テンションメンバ】ケブラー、【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ、【対応解像度および伝送距離】PC:WUXGA1920×1200(最大30m)/HDTV:deepcolor,4K(60P),3DFullHD1920×1080(最大30m)電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:35コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能DCP/EDID/DDC/CEC/ARC/HECケーブル光ファイバー・銅線のアーマー付きハイブリット構造/光ファイバー:50/125μmマルチモードグラスファイバーOM3準拠引張強度(N)ケーブル:440材質(外被)ケーブル:TPURoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6×3CH)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード),イーサネット対応最大入力電流(mA)50
  • Cat6用 モジュラープラグ ( RK-RJ45 ) 関西通信電線

    Cat6用 モジュラープラグ ( RK-RJ45 )

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6用 スリム型ブーツ 関西通信電線

    Cat6用 スリム型ブーツ

    関西通信電線
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 > 関西通信電線

    Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 >

    関西通信電線
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    外径(Φmm)7.8~8.3適合サイズAWG23RoHS指令(10物質対応)対応