「アマチュア無線」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
絶縁体外径(mm)10
シース外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)79
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
絶縁体外径(mm)10
シース外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)79
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
絶縁体外径(mm)8.1
シース外径(Φmm)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)83
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
絶縁体外径(mm)5.3
シース外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)83
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
絶縁体外径(mm)8.1
シース外径(Φmm)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)83
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
絶縁体外径(mm)5.3
シース外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)83
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.5
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.3、外部1:3.6、外部2:4.3
絶縁体外径(mm)3.5
シース外径(Φmm)5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)159(400MHz)、244(900MHz)、284(1200MHz)、320(1500MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)80
1巻(100m)
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量85
標準色黒
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)50±2
関連キーワード