低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル5C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.8
導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
静電容量約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
素線数1
材質(導体)AC
特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10
シース色黒
ケーブル1.5C-2VS
耐電圧(V)AC 1000/分
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量(nF/km)約69
概算質量(kg/km)14
導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体構成(本/mm)7/0.09
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3.0±0.3
標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)
特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断)
幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
<地上波デジタル放送> 470~710MHz
<CATV> 90~470MHz
<衛星デジタル放送>
BS右旋:1032~1489MHz
CS右旋:1595~2071MHz
BS左旋:2224~2681MHz
CS左旋:2748~3224MHz
遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。
用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。
衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。
ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PFE
標準条長(m)100
素線数(内部導体)1
材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL
特性インピーダンス(Ω)75
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.6
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)30(10MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.2
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)95(220MHz)、190(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量56
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)75±3
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.2
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
1巻(100m)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:5.9
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)81.2(220MHz)、158(770MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)56
1巻(100m)
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)52
1巻(500m)
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
関連キーワード