「電線 黒 0.5」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
静電容量約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
素線数1
材質(導体)AC
特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)約7.3
シース色【外部】黒
対数(P)4P
導体径(mm)0.52
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな100m把巻き
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)5.2
対数(P)4P
導体径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:3.8
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)220(220MHz)、396(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)5.2
対数(P)4P
導体径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
シース色【外部】黒
対数(P)4P
導体径(mm)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)8
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:5.5
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)50±2
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)100
外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)約5.7
シース色【外部】黒
対数(P)4P
導体径(mm)0.52
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
対数(P)4P
導体径(mm)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)5.9
500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
材質(シース)PVC
対数(P)4P
導体径(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:10.4
絶縁体外径(mm)9.4
シース外径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)18(10MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。100m(把巻き)
適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠
対数(P)4P
導体径(mm)0.54
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)5.9
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質外部導体:AC
材質(シース)EMPE
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz)
素線数1
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)外部:3.8
絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35
シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz)
素線数3C-2V-AL :1、SC線:1
材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)
1巻(200m)
¥41,980
税込¥46,178
21日以内出荷