1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。 ケーブルRG-58A/U 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量102nF/km 概算質量(kg/km)40 導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)19/0.180 導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/- 絶縁体外径(mm)2.9 シース外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)