「hdmi プレミアム 1.5m」の検索結果
4K2K(60P)対応
4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pなので滑らかに動きます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。
18Gbps高速伝送対応
高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。
色域規格BT.2020対応
BT.2020対応なので規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
HIGH SPEED with イーサネット
データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。
PREMIUM認証シール
Premium HDMI ケーブルの認証を取得したケーブルです。
シールド構造で外来ノイズを低減
プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持
色黒
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能ARC対応/HEC対応/HDR対応/Deep color対応/3D対応/CEC対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K60P
HDMI規格プレミアムハイスピード
変換タイプオス - オス