「給餌」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Gs元気酵素で畜舎の消毒を行った結果、大腸菌・サルモネラ菌が消滅した事例もあります。Gs元気酵素は牛や羊など反芻動物の第一腸であるルーメン内の微生物のエサとなり、ルーメン内微生物の食べ残しの副産物を動物が吸収しエネルギー源としています。・エサの食い込みが良くなる→よく食べるので成長が早い。・消化を助ける→体力がつく。・肉質が向上→美味しくなる。・同一量の給餌で効果が目視出来る。・繊維分の消化がよくなり腸内環境が改善→下痢防止。・悪臭対策(軽減)。・毛並みも仕上がりもよい→セリ値UP。※コスト:牛1頭出荷(約8ヵ月)・・・約5000円程度(20L使用で計算)
用途畜産用の動物活性酵素です。
成分水分:69.4% / 粗繊維:0.1%未満 / 粗タンパク:14.7% / 粗灰分:3.7% / りん:0.24% / 粗脂肪:2.4% / 可溶無窒素物:9.8% / カルシウム:350mg/kg / 亜鉛:18mg/kg
原材料サツマイモ麦(国産)
硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】。オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。
用途牛舎用飼槽です。
長さ(mm)1000
硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】。オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。
用途牛舎用飼槽です。
幅(mm)200
高さ(mm)800
奥行(mm)100
支柱Φ42.7
1個(2本)
¥12,980
税込¥14,278
61日以内出荷
関連キーワード