物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィスサプライ (3) 測定・測量用品 (916) メカニカル部品/機構部品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (7) 自動車用品 (138,135) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (73) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (14) 医療・介護用品 (88) その他 (2) ブランド: ミツビシブランド: A&D(エー・アンド・デイ)すべて解除
A&D(エー・アンド・デイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途 暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 寸法(mm) 黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池2個 測定項目 温度、相対湿度、黒球温度 表示形式 デジタル 表示項目 WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 アラーム あり
A&D(エー・アンド・デイ) (21件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
A&D(エー・アンド・デイ) (16件のレビュー) 当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
A&D(エー・アンド・デイ) (5件のレビュー) 当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途 パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g) 約67(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×82×15 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性 IPX4 カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○
A&D(エー・アンド・デイ) (20件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途 機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に 応答速度 約1秒(90%)
A&D(エー・アンド・デイ) (45件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途 研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類 電子天秤 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 計量皿寸法(mm) 230×190 電池寿命(時間) 約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±0.015%/℃ 表示書き換え間隔 約10回/秒 動作温度(℃) -10~40 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 角 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと)
A&D(エー・アンド・デイ) (42件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途 取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
A&D(エー・アンド・デイ) (10件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約25(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×55×14 温度測定範囲(℃) 0~50 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) アラーム あり
A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途 食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g) 約140(SDカード、電池含まず) 奥行(mm) 30 電源 ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅) 91mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~50、黒球/0~80 機能 (データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量 SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲 記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度 ±1℃ 保存形式 テキストファイル 電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 設置方式 据置 湿度測定精度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ 温度表示方式 デジタル 特性 なし 寸法(高さ)(mm) 110 WBGT指数 -2~62℃(最小表示0.1℃) スマート連携 PC連携
A&D(エー・アンド・デイ) (23件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途 コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源 ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示 0.1% 温度範囲(℃) -10~40 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個) 5、10、25、50、100 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 動作時間 約9時間 (バックライトオフ時) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(計量皿) SUS304
A&D(エー・アンド・デイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 表示項目 熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード 【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 設置方式 壁掛/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所 屋内 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) アラーム あり
A&D(エー・アンド・デイ) (16件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途 食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 幅(mm) 40 高さ(mm) 187 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 奥行(mm) 17 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 温度範囲(℃) 260 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 特性 防水 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
A&D(エー・アンド・デイ) (27件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途 研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 232 外形寸法W(mm) 244 外形寸法H(mm) 137 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質 ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式 デジタル 動作温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±0.015%/℃ 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
A&D(エー・アンド・デイ) (3件のレビュー) 当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途 同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 ○ タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ マルチチャンネル機能 ○
A&D(エー・アンド・デイ) (28件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途 農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売) 消費電力(W) 0.36 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途 スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8428 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 8個順に動作 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 ○ 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○
A&D(エー・アンド・デイ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途 医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
A&D(エー・アンド・デイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途 高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 種類 電子天秤 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm) 190 表示形式 デジタル 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 10回/秒 通信機能 USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応) 対応
A&D(エー・アンド・デイ) (1件のレビュー) 当日出荷
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種 HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A 幅(mm) 58 長さ(m) 30 直径(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
A&D(エー・アンド・デイ) (5件のレビュー) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途 取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 消費電力(W) 0.36 電源 AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売) 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 検定 検定付 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 精度等級 3 級 RoHS指令(10物質対応) 対応
A&D(エー・アンド・デイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途 保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 温度センサー サーミスター 設置方式 マグネット 温湿度表示 最高・最低温湿度 温度表示方式 デジタル
A&D(エー・アンド・デイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途 幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品 取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 132 計量皿寸法D(mm) 130 表示 7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm) 195 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 47 機能 風袋引き 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±0.015%/℃ 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 無 RoHS指令(10物質対応) 対応
A&D(エー・アンド・デイ) (8件のレビュー) 当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品 お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書 測定方式 オシロメトリック 表示 最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 測定精度 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×88×21.5 使用電池 単4形乾電池2本 測定範囲(mmHg) 0~299 排気方式 急速排気機能付ポンプによる自動急速排気 加圧方式 自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm) 135~215 脈拍測定範囲(拍/分) 40~180 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AHBZX00021000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
A&D(エー・アンド・デイ) (11件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途 研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 計量皿寸法(Φmm) 70 付属品 取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質 ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 電源 単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量 120g、600ct、32mom 最小表示(g) 0.01g、0.05ct、0.005mom 表示 7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性 0.01g 外形寸法D(mm) 150 外形寸法W(mm) 136 外形寸法H(mm) 57.5 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性 ±0.02g 電池寿命 約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±50 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 無 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 校正分銅 100g(出荷時設定) ひょう量単位 g、ct、mon 最大風袋量 120g
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途 台はかり。 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと) 電源 ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示 7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃) 表示書き換え間隔 約 10 回/秒 使用環境湿度(%) 85以下(ただし結露しないこと) ひょう量単位 kg
A&D(エー・アンド・デイ) (54件のレビュー) 当日出荷
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途 食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 電源 LR44形ボタン電池2個 放射率設定範囲 0.95(固定) 応答速度 約1秒(90%)
A&D(エー・アンド・デイ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途 食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm) 232 計量皿寸法D(mm) 192 外形寸法D(mm) 280 外形寸法W(mm) 266 外形寸法H(mm) 146 電源 単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質 SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 種類 電子天秤 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 機能 風袋引き機能:あり 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 232×192 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能 IP65 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±0.015%/℃ 表示書き換え間隔 約10回/秒 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 角 ひょう量単位 kg
A&D(エー・アンド・デイ) (11件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途 コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 種類 電子天びん 表示形式 デジタル 電源 ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション) 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 温度範囲(℃) -10~40 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50、100 最小表示(%) 0.1 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) コンパレータ あり 動作時間 約9時間 (バックライトオフ時) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 動作温度(℃) -10~40 風袋引方法 あり 動作湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) ひょう量単位 g、pcs、%
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途 ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性 防水 付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 幅(mm) 42 電源 CR2032リチウム電池 1個 最小表示 0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 保護等級 IP65 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型)
A&D(エー・アンド・デイ) (9件のレビュー) 当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途 食品工場や厨房に ひょう量(g) 3000 計量皿寸法(Φmm) 150 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 856-1195 質量(kg) 0.42 種類 電子天秤 電源 単3形乾電池x2個(別売)使用 再現性 2g 目量(g) 1 外形寸法D(mm) 161 外形寸法W(mm) 150 外形寸法H(mm) 74 計量皿寸法(mm) Φ150 表示形式 デジタル 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP67 直線性 ±2g オートパワーオフ 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能) 保管環境 常温保管 風袋引方法 あり 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g バッテリー数量 2 バッテリー重量(g) 48
A&D(エー・アンド・デイ) (5件のレビュー) 当日出荷
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途 パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大19時間59分、最小1分 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3679 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大19時間59分、最小1分 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ リピート機能 ○
A&D(エー・アンド・デイ) (13件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途 取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途 農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類 電子天秤 表示形式 デジタル 質量(kg) 9.7 電源 AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売) 消費電力(W) 0.36 計量皿寸法W(mm) 300 計量皿寸法D(mm) 380 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm) 464 外形寸法W(mm) 380 サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 118 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×300 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 安定時間(秒) 約1 精度等級 3 級 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 kg(キログラム)、pcs(個数)
A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃) 内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g) 約150(電池含む) 奥行(mm) 24 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 センサー 外部センサー付 湿度測定範囲(%) 15~95 表示項目 温度、湿度、時刻 設置方法 壁掛け、卓上式 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔 約10秒 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m) 約3(取り外し可能) 温湿度表示 最高・最低温湿度 温度表示方式 デジタル 寸法(高さ)(mm) 108 測定精度(℃) ±1(0~50℃)
A&D(エー・アンド・デイ) (3件のレビュー) 当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途 塩分濃度の測定に 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g) 約28(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃) 被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×34×16 測定方式 電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×180×16 測定範囲(%) 塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 耐熱温度(℃) 検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様 IPX7 アズワン品番 64-2544-03
A&D(エー・アンド・デイ) (4件のレビュー) 当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途 設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体 AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサー Kタイプ熱電対 付属品 取扱説明書
A&D(エー・アンド・デイ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 34日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途 取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) 表示形式 デジタル 精度等級 3級
A&D(エー・アンド・デイ) (12件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途 実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度 電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V) AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×150×235(突起部含まず) 分解能 電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間) 8(最大) 動作温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示 3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動 定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ 定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
A&D(エー・アンド・デイ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 表示項目 熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻