カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: A&D(エー・アンド・デイ)のすべての商品
特価

AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥499税込¥5491台3日以内出荷デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
体組成計 NFC通信機能付きAndroidデバイス対応版 UC-411NFC
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷体重、体脂肪率、基礎代謝、筋肉量、水分量、BMIを測定、表示。 おサイフケータイ対応のスマートフォンやフューチャーフォンをかざせば、測定データを転送でき 転送されたデータは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで使用できます。 毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン。乗ると電源が入るステップオンスイッチ 過去の結果から個人を推定(自動認識機能)測定項目体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉量、水分量測定単位(体重)0~100.0kgまで:50g単位、100.0~150.0kgまで:100g単位、(体脂肪)0.1%、(基礎代謝)1kcal/日、(BMI)0.1、(筋肉量)100g、(水分量)100g登録人数5最大計量(kg)150まで機能自動認識機能、ゲスト測定通信方式近距離無線通信FeliCa(TM)方式使用電池単3形アルカリ乾電池4個電池寿命約1年(アルカリ乾電池×4個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×39質量(kg)2.3(電池含む)付属品お試し用単3形アルカリ乾電池4個、補助脚、取扱説明書、 スタートアップガイド
水銀レス血圧計(スワンハート)標準型
A&D(エー・アンド・デイ)1台当日出荷脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。 水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。 メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。 感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分質量(g)約520(乾電池含まず)測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67使用電池単3形アルカリ乾電池 2本加圧方式送気球による手動加圧電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
GX-A/GF-A用リゼロ用フットスイッチ入力
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、リゼロ出力が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-REZERO)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「リゼロ」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。適合機種GX-A/GF-A色レッドケーブル長(m)約1.8
GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-PRINT)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-REZERO) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「プリント」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。適合機種GX-A/GF-A色ブラックケーブル長(m)約1.8
GX-A/GF-A用コンパレータ出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷GX-A/GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力。ブザー・外部入力付。コンパレータ結果を出力することが可能。適合機種GX-A/GF-A長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応