- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- A&D
- 25ページ目
25ページ目: A&Dのすべての商品
AD-4402/AD-4404用パラレル入出力
回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-232C入出力
信号方式EIARS-232C準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
信号方式EIARS-422、RS-485準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用リレー出力
回路方式機械接点
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
AD-4402/AD-4404用パラレルBCD出力
回路方式入力:DC入力(ソース型)、出力:オープンコレクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。
多機能タイプデジタル指示計。
大型表示部。
制御盤に最適なコンパクトサイズ。
豊富な計量シーケンスを装備。
制御用入出力。
多種配合等に便利なコード別メモリ。
RS-485を標準装備。
外部セットアップ機能。
フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能
電圧最大計測電圧:32mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)
表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個
パネルサイズ(mm)W186×H92
入力感度0.3μV/D以上
使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)
温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.
入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01%ofF.S.
サンプリング速度100回/sec
ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
材質(ケース)アルミ
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。
天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。
設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。
PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。
はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。
電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)
プロトコルZigBee PRO
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。
天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。
設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。
データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。
天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。
接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。
電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電
プロトコルZigBee PRO
周波数帯域(GHz)2.4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
GH/HR-iシリーズ用表示部保護カバー。
適合機種GH/HR-i
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
1台
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機
温度プローブを本体に簡単に取り付け可能
温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利
液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH
付属品温度プローブ×2
使用温度範囲(℃)0~50
電源単3形アルカリ電池×2
最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RH
ケーブル長(m)2.5
表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH
湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
セット内容フィルターユニット×1、交換用フィルターエレメント×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
付属品データ収集ソフトWinCT-Plus
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
31日以内出荷
計量皿サイズ1500mm用ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
粘度計用X-Y-Zステージ
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ
トラスコ品番807-2401
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷