842件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    環境ロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
    測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
  • 保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種EK-i、EW-iシリーズ
  • 内蔵分銅付き分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    内蔵分銅付き分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
    用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒
  • Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
    用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に表示範囲(℃)-40~260分解能(℃)0.1モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降電源CR2450リチウム電池1個電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書通信距離(m)最大10(見通し)仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)アズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
    用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
  • HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • 検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から35日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類デジタル台はかり表示形式デジタル電源単1形乾電池(R20P/LR20)×6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • 加熱乾燥式水分計 A&D(エー・アンド・デイ)

    加熱乾燥式水分計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計。◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能。◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル。◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載。◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意。◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
    用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • 計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
    付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
  • 表示部保護ビニールカバー A&D(エー・アンド・デイ)

    表示部保護ビニールカバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    699税込769
    1台
    当日出荷
    HV-C(CP)/HW-C(CP)/HW-CF(CPF)シリーズ用表示部保護用ビニールカバー1枚
    対象機種HW-C、HW-CP、HV-C、HV-CP、HW-C大型、HW-CP大型、HV-C大型、HV-CP大型、HW-CF、HW-CPF
  • ソフトカフ(脱アレルギーカフ) A&D(エー・アンド・デイ)

    ソフトカフ(脱アレルギーカフ)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    上腕血圧計交換用腕帯 (カフ)標準サイズカフ(22~32cm)。金属・天然ゴムアレルギーに配慮したソフトカフ(脱アレルギーカフ)
    対象機種UA-1005Plus、UA-654Plus、UA-651BLE Plus、UA-651Plus適合腕周(cm)22~32
  • 携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)。ブザー音でアラームを通知。最高値、最低値をメモリー可能。便利な表示ホールド機能付き。オートパワーオフ機能付き(解除可能)
    用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に質量(g)約65(電池含む)種類ハンディタイプ(ストラップ付)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)温度測定精度±1.0測定間隔約2秒湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)アラーム熱中症指数(WBGT)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
  • ボタン型USB対応デジタルロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    ボタン型USB対応デジタルロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
    用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。総合誤差0.5% of R.O.電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCSS証明書付きpH6.86標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    JCSS証明書付きpH6.86標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    適合AP-20・30・40・50用トラスコ品番838-3001質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状材質(計量皿)ステンレス仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)
  • 電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)
    トラスコ品番837-0830アズワン品番1-4038-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    FGシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース
    付属品取扱説明書対象機種FG(FG-Kを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅 M2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り。一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
    用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • PC接続用ドングル A&D(エー・アンド・デイ)

    PC接続用ドングル

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBに接続して、エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェース。最大通信距離 約10m
    仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品質量(g)約15電源専用:不要(USBポートより給電)対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bitRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
  • RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,798税込9,678
    1本(2m)
    当日出荷
    ケーブル長(m)2
  • 水分計用 オプション A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用 オプション

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    アズワン品番1-6432-11仕様試料皿(100枚入)材質アルミニウム寸法(Φmm)85(皿)計量皿寸法(Φmm)Φ85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発ひょう量単位g(グラム)計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)精度等級2級測定方式電磁平衡式使用地区全国タイプ分銅内蔵型検定検定付機能風袋引き目量の種類単目量
  • 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
    用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,800税込51,480
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • 10mLチップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mLチップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,198税込2,418
    1箱
    当日出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2767適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天びん用除振台 A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん用除振台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    76,980税込84,678
    1個
    11日以内出荷
    分析天びん用除振台
    用途振動のある環境下での計量に材質天然御影石質量(kg)約27外寸(mm)460×400×71耐荷重(kg)約40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
  • JCSS証明書付きpH9.18標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    JCSS証明書付きpH9.18標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3002質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • S字タイプ汎用型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    S字タイプ汎用型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
    セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
  • BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
    用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1
  • 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
  • データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
    用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-35.0~ 1500測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~1600、熱電対温度計:-64.0 ~1400放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)距離対測定範囲比(D対S)60:1(D=1.5m以上)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
  • HT用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    HT用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行締付型ジョウ A&D(エー・アンド・デイ)

    平行締付型ジョウ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1個の型式。 引張試験を行う場合、上下2個必要。 フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。 フェイス面はローレット加工。
    用途様々な材料試験に寸法(mm)フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
  • JCSS証明書付きpH4.01標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    JCSS証明書付きpH4.01標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3000質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿