846件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK-320iR用内蔵バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-320iR用内蔵バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ニッカド充電池
  • FT-i用キャスター型スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    FT-i用キャスター型スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    キャスター付きスタンド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR用マイクロチューブホルダ A&D(エー・アンド・デイ)

    GR用マイクロチューブホルダ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    GRシリーズ用マイクロチューブホルダー マイクロチューブを計量するためのホルダー 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能
  • SN/FT-i用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    SN/FT-i用RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SN/FT-iシリーズ用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SW用表示部スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    SW用表示部スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    表示部スタンド/壁掛け金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCT用バイス A&D(エー・アンド・デイ)

    MCT用バイス

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最大荷重500N 開き幅MAX30mm。
    用途様々な材料試験に開き幅(mm)最大30荷重容量最大500N
  • M6オネジアダプタ A&D(エー・アンド・デイ)

    M6オネジアダプタ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    M6メネジの治具およびアタッチメントを取り付けるときに使用。
    用途様々な材料試験に M6メネジの治具およびアタッチメントを取り付けるときに
  • 受圧板Φ5mm A&D(エー・アンド・デイ)

    受圧板Φ5mm

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    小さいものを圧縮するときに使用。 先端直径5mm、高さ20mm。
    用途様々な材料試験に高さ(mm)20先端径(Φmm)5
  • 延長ロッド A&D(エー・アンド・デイ)

    延長ロッド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。 長さ80mm。 アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
    用途様々な材料試験に長さ(mm)80寸法(mm)アダッチメント取付部M6メネジ深さ(mm)14
  • アタッチメントセット A&D(エー・アンド・デイ)

    アタッチメントセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    アタッチメントのセット。 フック(型式:JM-X002-500N)、 V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、 受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、 円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、 山形圧子(型式:JM-X006-500N)、 延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
    用途様々な材料試験にセット内容フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
  • 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
    用途様々な材料試験にストローク(mm)(クロスヘッド)400タイプ汎用型測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)荷重容量最大500N有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
  • 自動血圧計用カフ内布 A&D(エー・アンド・デイ)

    自動血圧計用カフ内布

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • アタッチメント A&D(エー・アンド・デイ)

    アタッチメント

    A&D(エー・アンド・デイ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フォースゲージ用適合AD-4932A-50Nトラスコ品番838-2999
  • 粘度計校正用標準液 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計校正用標準液

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    23日以内出荷
    粘度計用オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 少量サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    少量サンプル容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試料皿取手(水分計用) A&D(エー・アンド・デイ)

    試料皿取手(水分計用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    トラスコ品番838-3386RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4281適合機種HC-iシリーズ
  • ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
    付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
  • オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
    仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプ寸法L(mm)2ケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
  • シングルポイントロードセル/台秤タイプ A&D(エー・アンド・デイ)

    シングルポイントロードセル/台秤タイプ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
    仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
  • オシレーター A&D(エー・アンド・デイ)

    オシレーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
    用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
  • インタフェース<クイックUSB> A&D(エー・アンド・デイ)

    インタフェース<クイックUSB>

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。
    仕様クイックUSB適合機種GX/GFシリーズアズワン品番1-4038-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種HL-200、HL-2000I種別取っ手付
  • 小型シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    小型シングルポイントロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
    用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O材質アルミニウムケーブル長(m)0.4抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+40繰返し性0.011% R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)防塵防水性能IP65ケーブル4芯シールドケーブル最大印加電圧(V)DC15印加電圧(V)DC5~12(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.012% R.O.許容過負荷150% R.C.限界過負荷200% R.C.総合誤差0.02% R.O.積面サイズ(mm)300×300ケーブル太さ(mm)Φ3.5
  • スポイト2個入り A&D(エー・アンド・デイ)

    スポイト2個入り

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1セット
    翌々日出荷
    スポイト2個セット
    入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子てんびん GX用 比重測定キット(0.1mgモデル用) A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびん GX用 比重測定キット(0.1mgモデル用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1台
    欠品中
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパレータリレー出力 + 外部入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータリレー出力 + 外部入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用コンパレータリレー出力。また、外部入力端子から天びんを操作することが可能
  • コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト天びん(A&D Equa)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載
    用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
  • USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用USBおよびRS-232Cインタフェース。◆USBおよびRS-232Cで双方向通信が可能
  • Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R) + RS-232C(D-Sub 9ピン)インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ◆EKシリーズ用Bluetooth(R)およびRS-232Cインタフェース
  • RS-232C出力ケーブルUL用 5m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 5m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 10m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 10m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub25P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池蓋 A&D(エー・アンド・デイ)

    電池蓋

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1個
    46日以内出荷
    ◆みはりん坊WeLL AD-5699の電池蓋。◆本体に装着されているものと同じもの
    対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド A&D(エー・アンド・デイ)

    スタンド

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1個
    46日以内出荷
    ◆みはりん坊WeLL AD-5699のスタンド。◆本体に装着されているものと同じもの
    対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)