「イマダ 測定器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ汎用型
ストローク(mm)(クロスヘッド)400
測定精度±0.2% F.S
表示分解能0.1N
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
関連キーワード