カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • ヘルスケア(2)
さらに商品を絞り込む
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • エスコ(2)
  • レックス(車用品)(1)
  • A&D
  • MICROCHIP(3)
  • 三重金属工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • ケアメディックス(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「スロープ台」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
低床型計量台 A&D低床型計量台A&D
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
ひょう量220kg、高さ50mmの低床型計量台<br />持ち運びに便利なキャスター、取手付き<br />壁に立て掛け可能で収納に便利<br />仕様に適合するインジケータに接続して使用可能<br />カートなどの計量に便利なスロープ(HVW-19CF)、ストッパー(HVW-20CF)は別売<br />計量部材質:鉄
仕様(非直線性+ヒステリシスエラー)0.03% of R.O.付属品取扱説明書出力(ゼロ点)0.18mV/V±0.3mV/Vひょう量(kg)220本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)690×800×40~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約919×808×92~102定格出力1.375mV/V ±10 %防塵防水性能IP55ケーブルΦ8×3m、6芯シールドケーブル入力端子(間抵抗)285Ω±50Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)250±10Ω取扱説明書(0.31MB)
スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプA&D
389,800税込428,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、JCSS校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書JCSS校正
スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプA&D
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
スロープ付き低床型デジタル台はかり A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかりA&D
349,800税込384,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書JCSS校正
スロープ付き低床型デジタル台はかり A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかりA&D
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.52MB)計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書一般校正
ストッパー A&DストッパーA&D
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
低床型の計量台に取り付けるストッパー スロープ付き低床型台はかりHW-200KCF/HW-200KCPFには、標準付属のスロープの反対側に装着可能
用途台車やワゴン、カートでの計量に。対象機種HW-CF、HW-CPF、SB-220K19-LRoHS指令(10物質対応)対応
スロープ付き低床型デジタル台はかり Option品 A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり Option品A&D
24,980税込27,478
1台
16日以内出荷
低床型の計量台に取り付けるスロープ及びストッパー スロープ付き低床型台はかりHW-200KCF/HW-200KCPFには、標準付属のスロープの反対側に装着・増設可能
用途台車やワゴン、カートでの計量に。対象機種HW-CF、HW-CPF、SB-220K19-LRoHS指令(10物質対応)対応
スロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプ A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり プリンタ内蔵タイプA&D
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)ケーブル長(m)ロードセル:約2.8表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)
スロープ付き低床型デジタル台はかり A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかりA&D
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)
バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品 A&Dバリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品A&D
168,300税込185,130
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き<br />精度等級3級 使用地域をご確認ください。<br />使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)<br />計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)<br />両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能<br />BMI計算機能、風袋引き機能付き<br />丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能<br />RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品 A&Dバリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品A&D
212,500税込233,750
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き<br />精度等級3級 使用地域をご確認ください。<br />使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き<br />計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)<br />両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能<br />計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能<br />表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能<br />BMI計算機能、風袋引き機能付き<br />丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能<br />RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら