温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に
付属品電池(モニタ用)、ストラップ
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約26(電池含)
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12
表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH
電池寿命約1年
湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)
アズワン品番64-8277-81
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連キーワード