高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力
質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2
電源ACアダプタ(標準付属)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150
外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237
外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(計量部)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー。ロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載。1000回/秒の高速サンプリング。外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)。防塵・防滴 計量部 IP42。計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書
質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)
電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)
ケーブル長(m)10
最小表示(mg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)20.5
取扱説明書(1.85MB)
ケーブル径(Φmm)4.5
計量皿形状丸
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
電源ACアダプタ(標準付属)
測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz
固有振動数(Hz)30
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
電源ACアダプタ(標準付属)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
固有振動数(Hz)30
測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定
付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)
質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3
電源ACアダプタ(標準付属)
測定方式SV型(音叉型振動式)
固有振動数(Hz)30
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)35~45
関連キーワード