3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bluetooth(R)通信機能を搭載しており、測定した検温データは自動的にスマートフォンアプリにデータ送信されます。 検温終了とデータ送信の状況を、ブザー音と光でお知らせします。 通信状況をひと目で確認できます。
寸法(mm)40×117×15 質量(g)約25 電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32~42 測定方式予測/実測 測定精度±0.1℃ 測定時間予測/約30秒、実測/約10分 機能データ通信(Bluetooth(R))、ブザー音、オートパワーオフ、前回値メモリ アズワン品番7-2930-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷