ガラストップのシンプルなデザイン(100g表示)で、日々の体重の変化を正しくはかれます。
乗るだけですぐに測定開始
電池のパワーロスを防ぐオートパワーオフ機能。
薄さ2.4cm、100g単位表示。
付属品お試し用電池、取扱説明書
色透明
ひょう量(kg)(体重)150
電源CR2032形リチウム電池(1本)
最小表示100g
精度±200g(5kg~75kg)、±300g(75kg~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24
測定範囲(kg)5~150
アズワン品番62-3805-19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード