3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利。病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど。軽量・小型・薄型のニューフォルム。表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転。バックライト付液晶表示。足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。RS-232C通信ポート1ch標準装備(通信ケーブルは別売)。個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能
精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約3 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約3 表示形式デジタル 取扱説明書(1.19MB)
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級4級。測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利。病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど。軽量・小型・薄型のニューフォルム。表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転。バックライト付液晶表示。足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。RS-232C通信ポート1ch標準装備。個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能
使用地区使用地域の制限はありません ひょう量(kg)150 目量(g)100(~99.9kg)、200(100~150kg) 測定範囲(kg)2(最小) 最大風袋量(kg)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57mm 本体質量(kg)約3 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売) 付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約3 取扱説明書(0.58MB)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷