2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利。病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど。軽量・小型・薄型のニューフォルム。表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転。バックライト付液晶表示。足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。RS-232C通信ポート1ch標準装備(通信ケーブルは別売)。個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能
精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約3 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約3 表示形式デジタル 取扱説明書(1.19MB)
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級4級。測定準備OKと測定終了を知らせるブザー付きで便利。病棟・学校・健診・スポーツジム・エステティックサロンなど。軽量・小型・薄型のニューフォルム。表示方向切替が可能で、集団健診時に便利な対面表示に。本体裏側の切替スイッチで、液晶上の表示文字の天地が逆転。バックライト付液晶表示。足コマと水平器で、本体の水平調整ができ、正確な測定が可能。RS-232C通信ポート1ch標準装備。個人モード、健診モード、はかりモードの3つの表示固定モードを選択可能
使用地区使用地域の制限はありません ひょう量(kg)150 目量(g)100(~99.9kg)、200(100~150kg) 測定範囲(kg)2(最小) 最大風袋量(kg)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×314×57mm 本体質量(kg)約3 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売) 付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約3 取扱説明書(0.58MB)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷