カテゴリ

  • 測定用品(38)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(10)
  • ユニット(118)
  • エスコ(71)
  • つくし工房(64)
  • 仙台銘板(42)
  • 新コスモス電機(34)
  • グリーンクロス(27)
  • 日本緑十字社(24)
  • RS PRO(23)
  • 理研計器(18)
  • JSグループ(17)
  • オーハウス(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • クボタ計装(9)
  • カスタム(8)
  • オグラ(7)
  • セーフラン安全用品(7)
  • タニタ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業 表示板」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水台はかり用インジケーター A&D防塵・防水台はかり用インジケーターA&D
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ 表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能 感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易 別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要) 選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。 床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備
付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能表示分解能100000d表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)単位kg、g、pcs(カウントモード用)温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.書換え回数約10回/秒印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.01% of F.Sゼロ調整範囲-16~16mV取扱説明書(1.81MB)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73最小表示(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ JCSS校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54最小表示(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HV-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
249,800税込274,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
299,800税込329,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ 一般校正付きA&D
249,800税込274,780
1台
81日以内出荷
一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg校正証明書一般校正駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き) A&D本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き)A&D
289,800税込318,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズ A&D本質安全防爆大型台はかり デュアルレンジ HV-CEP(大型)シリーズA&D
229,800税込252,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き) A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ (取っ手 キャスター付き)A&D
299,800税込329,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズ A&D本質安全防爆大型台はかり HW-CEP(大型)シリーズA&D
239,800税込263,780
1台
71日以内出荷
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm本体質量(kg)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032表示形式デジタル載台寸法(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.53MB)計量皿形状ひょう量単位kg駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)600電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)2~600計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
339,800税込373,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ A&D検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D
269,800税込296,780
1台
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途取引証明用0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)54目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域北海道電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS430
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズA&D
26,980税込29,678
1台ほか
翌日出荷から59日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法W(mm)236外形寸法D(mm)260外形寸法H(mm)148検定検定付通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5防塵防水性能IP67電源単一乾電池×6個(別売)種類電子天秤表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタルメモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズA&D
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から38日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズA&D
28,980税込31,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズA&D(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dデータロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D
33,980税込37,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上)測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら