4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O. タイプ台秤タイプ 抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)3.5 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E) 許容過負荷150%of R.C. 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.02%of R.O.
1台
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差0.5% of R.O. 電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2 仕様零バランス/±1% of R.O. タイプタンク・フロアスケールタイプ ケーブル長(m)3 抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5 定格出力2mV/V±0.1% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP67 温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)4 印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15 絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V 許容過負荷150%of R.C. 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.03%of R.O.
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O. タイプ台秤タイプ ケーブル長(m)2 抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5 定格出力1mV/V+15%-0% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ. ケーブル外径(Φmm)6 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V 許容過負荷300%of R.C. 限界過負荷400%of R.C. 総合誤差0.015%of R.O. 積面サイズ(mm)400×600
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)