新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3386
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
アズワン品番1-6432-11
仕様試料皿(100枚入)
材質アルミニウム
寸法(Φmm)85(皿)
計量皿寸法(Φmm)Φ85
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード