検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズA&D71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付きオートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。付属品取扱説明書、六角レンチ種類台はかりひょう量(kg)300電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)本体質量(kg)73目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076目量多目量表示形式デジタル使用範囲(kg)1~300計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)関連資料外形寸法図(0.05MB)取扱説明書(3.44MB)計量皿形状角材質(計量皿)SUS430