カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(130)
  • ELPA(11)
  • 東日製作所(6)
  • TOA(11)
  • ICOM(アイコム)(5)
  • ニッタン(NITTAN)(54)
  • オーム電機(24)
  • SK(新潟精機)(9)
  • エスコ(34)
  • CHINO(チノー)(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(126)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • Texas Instruments(55)
  • サンワサプライ(45)
  • メディカルプロジェクト(39)
  • RS PRO(35)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • テクロック(29)
  • StarTech.com(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「受信機」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option A&D防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用OptionA&D
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニットPCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売USBとRS-232Cは同時接続可能
用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m)電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電接続EK-AEPケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売)コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeBRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大60(延長不可)取扱説明書(0.46MB)
上腕式ホースレス血圧計 A&D上腕式ホースレス血圧計A&D
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラックセット内容充電用USBケーブル一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000松吉医科器械コード24-8907-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE Plus A&DBluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE PlusA&D
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計 測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能 測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能 ワンボタンのシンプル操作上腕測定方式、コンパクトサイズ内部メモリ30セット不規則脈波(IHB)表示収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ワイヤレス通信 デジタルノギス A&Dワイヤレス通信 デジタルノギスA&D
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能無線でデータ通信、専用ソフト不要パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら