8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差0.5% of R.O. 電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10~60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量2kN(203.9kg) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ) 取扱説明書(0.51MB)
1台
119,800 税込131,780
欠品中

力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10~60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量5kN(509.9kg) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ) 取扱説明書(0.51MB)
1台
119,800 税込131,780
欠品中

力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10~60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量500N(50.99kg) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ) 取扱説明書(0.51MB)
1台
119,800 税込131,780
欠品中

力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10~60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量1kN(102.0kg) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ) 取扱説明書(0.51MB)
1台
119,800 税込131,780
欠品中

台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書
用途台はかり用、チェックスケール用に。 仕様(零バランス)40±25% of R.O. 温度範囲(℃)(補償)-5℃~35 定格容量1.2N (122.4g) 定格出力0.4079mV/V以上 入力端子(間抵抗)約400Ω 最大印加電圧(V)DC15 出力端子(間抵抗)350±5Ω 印加電圧(V)(推奨)DC5~12 絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300% of R.C. 限界過負荷1,000% of R.C. 総合誤差0.015% of R.O. 取扱説明書(0.44MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.04mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10~60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量10kN(1.020t) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)22.5(ロードセルのみ) 取扱説明書(0.51MB)
1台
119,800 税込131,780
91日以内出荷

力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10~60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量20kN(2.039t) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)20(ロードセルのみ) 取扱説明書(0.51MB)
1台
119,800 税込131,780
91日以内出荷