応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)約120(電池含む)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29
付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番480-8363
電源単4形乾電池2本
精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式デジタル
特性防水
関連資料(0.47MB)
温度計の種類中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード