3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ汎用型 ストローク(mm)(クロスヘッド)400 測定精度±0.2% F.S 表示分解能0.1N 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書
用途台はかり用、チェックスケール用に。 仕様(零バランス)40±25% of R.O. 温度範囲(℃)(補償)-5℃~35 定格容量1.2N (122.4g) 定格出力0.4079mV/V以上 入力端子(間抵抗)約400Ω 最大印加電圧(V)DC15 出力端子(間抵抗)350±5Ω 印加電圧(V)(推奨)DC5~12 絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300% of R.C. 限界過負荷1,000% of R.C. 総合誤差0.015% of R.O. 取扱説明書(0.44MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷