11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用) 対象機種GC 電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。 外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.88MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー 対象機種GC 電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。 外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.45MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

外部表示器等(最大3台)接続可能なプリンター。 データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能(AD-8118C-02が必要) カレンダー時計及び累計メモリは内蔵電池により約10年保持。 すえ置き・パネルマウント共に可能。 テンキーによる印字フォーマット変更機能。 入力はカレントループ(最長約100m)もしくはRS-232C(最長約15m)。
機能統計演算/カレンダー/コード別/入力チャンネル別の累計/ランダム印字/ダンプ印字/インターバル印字/バッチ印字 方式ドットインパクト方式
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙) 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属) ケーブル長(m)ロードセル:約2.8 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

SHS(Super Hybrid Sensor)搭載。新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示。周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能。最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能。天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード。見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量。床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿。使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示。2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量。計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーター。ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード。面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード。基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器。水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備。インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計。紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ。電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。
仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01g セット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本 質量(kg)約5 電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション) ひょう量(g)6,200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±0.03g 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替) 表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重 サービス分類レンタル
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用) 対象機種GC 電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。 外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mm インターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.88MB)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、一般校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属) ケーブル長(m)ロードセル:約2.8 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書一般校正
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

HV-C/HW-Cシリーズ(ひょう量60kg以上)、FGシリーズ、HW-C大型/HV-C大型/HW-CFシリーズ用プリンタ台 表示器の横にプリンタAD-8127を置くために取り付ける台
対象機種HW-60KC、HW-100KC、HW-200KC、HV-60C、HV-200C、FG、HW-C大型、HV-C大型、HW-CF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
13日以内出荷

[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210 表示単位g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.65MB) メモリー数本体1000個 +SDカード 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430 校正証明書JCSS校正
1セット
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、JCSS校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属) ケーブル長(m)ロードセル:約2.8 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書JCSS校正
1台
389,800 税込428,780
16日以内出荷