「料理用温度計 タニタ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
関連キーワード