5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 動画あり
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類台はかり 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 材質計量フレーム:鉄(SS400) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 寸法底面部:466mm×452mm 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
309,800 税込340,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適 種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(kg)1200 最小表示(kg)0.5 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 寸法(mm)底面部:466×452 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1200 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 風袋引方法あり ひょう量単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルスケール SAシリーズ A&D 動画あり
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等 電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売) 質量(kg)6.3 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による) 計量皿寸法W(mm)330 計量皿寸法D(mm)330 外形寸法W(mm)330 外形寸法D(mm)509 外形寸法H(mm)80 最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)1200 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 寸法(mm)底面部:466×452 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780~1050 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 検定検定付 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 測定範囲(kg)10~1200 計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116 風袋引方法あり ひょう量単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)