5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合AP-20・30・40・50用 トラスコ品番838-3001 質量(g)10 内容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷

pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等 付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書 種別コンパクト型 質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず) 電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個 測定範囲(pH)1.0~12.0 測定方式ガラス電極法 分解能0.1pH 直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず) 精度(pH)±0.1 電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動) 校正1~3点校正 動作温度0~50℃ オートパワーオフ約8分 校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0) 検出単位(pH)0.1 標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合AP20・30・40・50用 トラスコ品番838-3000 質量(g)10 内容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

適合AP20・30・40・50用 トラスコ品番838-3002 質量(g)10 内容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷

機動性を追求 キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品pH標準電極AX-APA30-31×1本温度補償プローブAX-APA30-21×1本単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)試料用空ボトルゴムカバーケース取扱説明書 種別ポータブル型 質量(g)約170(カバー、電池含まず) 電源単4形アルカリ電池×4本 測定範囲(℃)0.0~80.0 測定範囲(pH)1.00~13.00 測定方式pH:ガラス電極法温度:サーミスタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×150×35(カバー含まず) 分解能0.01pH、0.1℃ 精度(pH)±0.01 精度(℃)±0.5 電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動) 温度補償(℃)自動または手動(0~80) 校正1~3点校正 動作温度0~50℃ オートパワーオフ約17分 分解能(℃)0.1 検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)