マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式デジタル
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃
測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1
質量(g)約94(電池含む)
電源CR2450形リチウム電池1個
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24
センサー寸法(mm)Φ3×長さ110
電池寿命(時間)約30(連続使用時)
放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)
応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒
防水性IP54相当
関連キーワード