応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性防水
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源CR2032リチウム電池 1個
最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)-50~+350
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)約120(電池含む)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29
付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番480-8363
電源単4形乾電池2本
精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式デジタル
特性防水
関連資料(0.47MB)
温度計の種類中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに
特性防水
質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)
電源CR2450リチウム電池1個
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0
測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178
表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )
電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)
タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
先端径(Φmm)2
防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
表示間隔約1秒
防水型プローブ式のデジタル温度計
付属品透明ビニールカバー
型式AD-5604C
寸法(mm)65×29×148
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)
センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m
分解能(℃)0.1
電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
防水性IPX7相当※温度センサ接続時
1個
¥14,000
税込¥15,400
6日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)-40~70
仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)70
電源リチウム電池CR2 1個
最小表示0.1℃
測定項目温度
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OSWindowsXP/Vista/7
測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23
インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能テキストファイル
印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命約1年
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード
防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式デジタル
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式デジタル
関連キーワード