スワンハート 水銀レス血圧計 卓上型A&D4日以内出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計水銀を使用していない電子式水銀づまりの心配なし取り扱いが簡単メンテナンスが不用環境にやさしく廃棄に困らない安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用シリコン製の送気球で加圧も楽に感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能卓上型机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に 大きなアクセサリポケット
測定部位左上腕または右上腕測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg脈拍測定範囲(拍/分)40~180誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%加圧方式送気球による手動加圧方式減圧方式可変式排気弁方式検出器静電容量型圧力センサ×1個表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式電源単3形アルカリ乾電池 2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球保証期間1年質量(g)約540(乾電池含まず)仕様【急排】電磁弁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000取扱説明書(0.91MB)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器