「海水 塩分 濃度 測定」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ
質量(g)約28(電池含む)
電源CR2032リチウム電池1個
温度範囲(℃)被測定物:0~90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16
測定方式電気伝導度測定方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16
測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0
最小表示(%)0.1
耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115
動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ約1分
電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)
防水仕様IPX7
アズワン品番64-2544-03
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード