カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • アズワン(17)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • testo(テストー)(9)
  • MAG(ノア精密)(6)
  • エスコ(5)
  • カスタム(5)
  • エンペックス気象計(5)
  • 熱研(5)
  • bitstrong(4)
  • サンワサプライ(3)
  • シンワ測定(3)
  • マザーツール(3)
  • ハネウェル(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • NKE(3)
  • Laserliner(レーザーライナー)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • イチネンTASCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度・湿度表示器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)取扱説明書(0.2MB)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
26,980税込29,678
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RHケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能)本体質量(g)約170(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24温度測定精度±1℃(0~40℃)設置方法壁掛け/卓上湿度測定精度±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲)取扱説明書(0.33MB)湿度測定範囲(%RH)内部:15~95、外部:15~95
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から15日以内出荷
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)ブザー音でアラームを通知最高値、最低値をメモリー可能便利な表示ホールド機能付きオートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に質量(g)約65(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)温度測定精度±1.0測定間隔約2秒湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)測定精度(℃)±1(0~50℃)
外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)A&D
3,198税込3,518
1台
当日出荷
外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) A&D外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付)A&D(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番392-2057質量(g)約170(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24湿度測定範囲(%)15~95電池寿命約1年(アルカリ電池使用)湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)測定精度(℃)±1(0~40℃)
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&Dワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサーA&D(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から15日以内出荷
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら