「温度・湿度計」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)10.0~90.0
温度測定精度±0.5℃
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
アズワン品番64-8925-19
データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
分解能(%RH)0.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
対象機種AD-5327TT
RoHS指令(10物質対応)対応
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番392-2057
質量(g)約170(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に
付属品電池(モニタ用)、ストラップ
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約26(電池含)
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12
表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH
電池寿命約1年
湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)
アズワン品番64-8277-81
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。
微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。
天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。
コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/s
トラスコ品番818-5302
電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電
最小表示風速0.01m/s
精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91
記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機
温度プローブを本体に簡単に取り付け可能
温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利
液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH
付属品温度プローブ×2
使用温度範囲(℃)0~50
電源単3形アルカリ電池×2
最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RH
ケーブル長(m)2.5
表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH
湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
関連キーワード