カテゴリ

  • 測定用品(14)
    • 温度計(4)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(8)
    • 温湿データロガー 記録計(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • 鶴賀電機(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 佐藤計量器製作所(61)
  • シンワ測定(9)
  • マザーツール(20)
  • アズワン(77)
  • testo(テストー)(21)
  • 新コスモス電機(20)
  • エスコ(16)
  • カスタム(15)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(14)
  • ナリカ(14)
  • オーハウス(13)
  • 熱研(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • EPCOS(11)
  • HORIBA(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度表示器」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)取扱説明書(0.2MB)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
26,980税込29,678
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RHケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能)本体質量(g)約170(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24温度測定精度±1℃(0~40℃)設置方法壁掛け/卓上湿度測定精度±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲)取扱説明書(0.33MB)湿度測定範囲(%RH)内部:15~95、外部:15~95
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D大容量メモリ デジタル温度データロガーA&D(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dデータロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D
33,980税込37,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上)測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から15日以内出荷
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)ブザー音でアラームを通知最高値、最低値をメモリー可能便利な表示ホールド機能付きオートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に質量(g)約65(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)温度測定精度±1.0測定間隔約2秒湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)
組込型温度計 A&D組込型温度計A&D(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃温度センサーサーミスター
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)測定精度(℃)±1(0~50℃)
外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) A&D外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)A&D(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) A&D外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付)A&D(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番392-2057質量(g)約170(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24湿度測定範囲(%)15~95電池寿命約1年(アルカリ電池使用)湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)測定精度(℃)±1(0~40℃)
防水型中心温度計 A&D防水型中心温度計A&D(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&Dワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサーA&D(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から15日以内出荷
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
熱電対温度計(Kタイプ) A&D熱電対温度計(Kタイプ)A&D(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
高温測定用赤外線放射温度計 A&D高温測定用赤外線放射温度計A&D
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷から31日以内出荷
距離:測定領域=最大100:1バックライト、レーザーマーカー付き高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付きデータメモリ機能付き、24個まで記録可能別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合)仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池2本最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&Dレーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)A&D(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
デジタル温度データロガー A&Dデジタル温度データロガーA&D(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)70電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)対応OSWindowsXP/Vista/7測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1チャンネル(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSBファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷電池寿命約1年測定間隔1秒から12時間まで設定可能通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら