7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) アズワン品番65-1918-64 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
6,998 税込7,698
欠品中

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)±0.5 防塵防水性能IP67 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 アズワン品番64-8925-18 データ記録件数温度T1:48000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
校正証明書一般校正 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む) 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)10.0~90.0 温度測定精度±0.5℃ 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時 アズワン品番64-8925-19 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で) 分解能(%RH)0.1
1台
14,980 税込16,478
欠品中

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。 温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)±0.5 防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 アズワン品番64-8925-20 データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷