「温度計 ct-1310」の検索結果
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H
温度センサーKタイプ熱電対
付属品取扱説明書
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に