温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防
仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)アラーム音量/70dB(10cm離れて)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番417-3325
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池2本
最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)約140(SDカード、電池含まず)
電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80
機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度±1℃
保存形式テキストファイル
電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に
付属品電池(モニタ用)、ストラップ
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約26(電池含)
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12
表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH
電池寿命約1年
湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)
アズワン品番64-8277-81
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番392-2057
質量(g)約170(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番330-6721
質量(g)約180(電池含む)
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
湿度測定範囲(%)20~100
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約5秒
湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)
測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。
LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。
温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。
最大通信距離100m(見通し距離)
温度プローブは子機の本体に固定可能。
プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃
仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz
付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ
質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2本
最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH
測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)
表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH
表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)
動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
表示間隔約20秒毎
見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
温度表示方式デジタル
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~55
機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻
設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃
温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)
電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
音量(dB)約65(10cm離れて)
WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90
質量(g)135
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-10~50
湿度(%RH)20~100(内部)
表示項目温度・湿度・時刻
アズワン品番2-7397-02-20
校正証明書一般校正
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所屋内
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
一般校正証明書付き。内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。
付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
ケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能)
本体質量(g)約170(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
温度測定精度±1℃(0~40℃)
設置方法壁掛け/卓上
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲)
取扱説明書(0.33MB)
湿度測定範囲(%RH)内部:15~95、外部:15~95
1台
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式デジタル
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機
温度プローブを本体に簡単に取り付け可能
温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利
液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH
付属品温度プローブ×2
使用温度範囲(℃)0~50
電源単3形アルカリ電池×2
最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RH
ケーブル長(m)2.5
表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH
湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%
ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)
本体質量(g)約180(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)
測定間隔約5秒
湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)
取扱説明書(0.2MB)
時間精度±30秒/月
湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
関連キーワード