39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部)
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
1台ほか
69,980 税込76,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能 防塵防水性能IP65(計量部) 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書一般校正
1セット
85,980 税込94,578
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式デジタル 動作時間約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.23MB) 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書JCSS校正
1セット
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。
仕様【最大計測値】11000個 セット内容本体(HW-200KVWP)、計量皿、ポール止めねじ、六角レンチ、取扱説明書 ひょう量(kg)220 本体質量(kg)19 最小表示(kg)0.02 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×700×786 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530 材質(計量皿)SUS304 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
289,800 税込318,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域北海道 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号1。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域北海道 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域北海道 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
249,800 税込274,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) シングルレンジ・高分解能モデル 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
239,800 税込263,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 最小表示(kg)0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 最小表示(kg)0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
249,800 税込274,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
229,800 税込252,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域北海道 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号3。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1~300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
339,800 税込373,780
71日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号4。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)600 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)54 目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)2~600 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(3.44MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
1台
269,800 税込296,780
71日以内出荷