「管理者 表示」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
電源ACアダプタ(標準付属)
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
タイプ分銅内蔵型
種類電子天秤
表示形式デジタル
表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS316
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等。【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。校正用分銅内蔵型です。表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。自動感度調整機能付きです。ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。
電源ACアダプター(付属)
最小表示1μg
ひょう量(g)6.2
計量皿寸法(mm)Φ25
繰返し性0.001mg(1g)、0.003mg(6g)
直線性±0.010mg
モード[計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)
計量値表示1.8mg
サービス分類レンタル
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、
質量(kg)約7.0
電源ACアダプタ(標準付属)
最小表示/目量(mm)0.0001g
計量皿寸法W(mm)Φ90
外形寸法D(mm)358
外形寸法W(mm)259
外形寸法H(mm)332
動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
関連キーワード