「縄」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
種類台はかり
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)722
検定検定付
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
ひょう量単位kg
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
検定検定付
防塵防水性能IP65(計量部)
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです
付属品取扱説明書、ACアダプター
電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)333
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
検定検定付
動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利
種類電子天秤
電源単一乾電池×6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)260
外形寸法W(mm)236
外形寸法H(mm)148
検定検定付
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
安定時間(秒)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)
付属品取扱説明書
質量(kg)約0.81
計量皿寸法W(mm)128
計量皿寸法D(mm)128
外形寸法D(mm)219
外形寸法W(mm)170
外形寸法H(mm)63
検定付き
防塵防水性能IP65
通信機能無
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:鉄製
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)717
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質計量台:SUS304
電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)約1.5
表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP68
電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS304
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです
付属品取扱説明書、ACアダプター
電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)483
外形寸法H(mm)335
検定検定付
動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能
動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法W(mm)236
外形寸法D(mm)260
外形寸法H(mm)148
検定検定付
通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)
安定時間(秒)約0.5
防塵防水性能IP67
電源単一乾電池×6個(別売)
種類電子天秤
表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)
本体質量(kg)約4(乾電池除く)
表示方式デジタル
メモリー(個)コンパレータ:10
応答時間(秒)約0.5
コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)
電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)
表示書き換え間隔約20回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.71MB)
計量皿形状角
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
検定検定付
RoHS指令(10物質対応)対応
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)
検定検定付
動作温湿度範囲-10℃~40℃
防塵防水性能IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)380
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)
外形寸法H(mm)118
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
表示方式デジタル
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
表示単位kg、pcs
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)SUS430
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6
仕様最小測定量:4kg
高さ(mm)260~265 (指示計含まず)
寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)
電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
使用範囲4kg~1200kg
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)
外形寸法D(mm)97
外形寸法W(mm)247
外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)
検定検定付
消費電力(VA)約30
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)4~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)約20
1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
寸法(mm)底面部:466×452
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
測定範囲(kg)10~1200
計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116
風袋引方法あり
ひょう量単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級3級
ひょう量(kg)200
目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書
質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(2.37MB)
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)
ひょう量(kg)200
目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)
精度等級3級
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79
寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル
質量(kg)17.7
表示形式デジタル
取扱説明書(1.81MB)
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能。表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)
ひょう量(kg)200
目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)
精度等級3級
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961
寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)
電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド
質量(kg)17.7
表示形式デジタル
取扱説明書(1.81MB)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ。自動風袋引き(オートテア)機能付き。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
用途取引証明用
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ
材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工
種類台はかり
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
検定検定付
目量単目量
表示形式デジタル
防塵防水性能IP67
表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)
適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.16MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)600
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)54
目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)2~600
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥269,800
税込¥296,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)54
目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)1~300
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥269,800
税込¥296,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)600
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)73
目量(kg)0.1(0~300kg)、0.2(300~600kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)2~600
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥339,800
税込¥373,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号5。使用地域をご確認ください。0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)。取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易。600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適。3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)。個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き。オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に。取引証明用。
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類台はかり
ひょう量(kg)300
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)
本体質量(kg)73
目量(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076
目量多目量
表示形式デジタル
使用範囲(kg)1~300
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示単位kg(キログラム)/pcs(個数)
適合地域鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県
電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時)
関連資料外形寸法図(0.05MB)
取扱説明書(3.44MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
1台
¥339,800
税込¥373,780
71日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト
検定検定付
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。重量物用大型台はかり。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能。kg・個数モード。表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)
検定検定付
関連キーワード