水銀レス血圧計(スワンハート)標準型A&D当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分質量(g)約520(乾電池含まず)測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67使用電池単3形アルカリ乾電池 2本加圧方式送気球による手動加圧電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高