こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト付き大型液晶。
クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。
ステンレス製トップ・プレート。
耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。
データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。
計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。
高速レスポンス。
素早くはかれ、計量効率をアップします。
フルラインナップ。
ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。
ACAI(自動計数精度向上機能)。
独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。
3つの測定モード。
g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。
オートパワーオフ。
約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。
コンパレータ表示。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。
日常の保守点検の記録管理が便利です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.5
電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1
再現性1g(標準偏差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100
個数モード/計数可能最小単位質量(g)1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133
動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)
直線性±1g
パーセントモード/100%登録最小質量(g)100
パーセントモード/最小表示(%)0.1
個数モード/最大計数値(個)12000
感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)
インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプベーシック型
電源ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)270
計量皿寸法D(mm)210
本体質量(kg)約8.3
外形寸法D(mm)355
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)111
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS316
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能
電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)
ケーブル長(m)約3
表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃
防塵防水性能IP69K
電池寿命約90時間使用可能(使い方による)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
タイプ分銅内蔵型
種類電子天びん
電源ACアダプタ(標準付属)
計量皿寸法W(mm)270
計量皿寸法D(mm)210
本体質量(kg)約9.3
外形寸法D(mm)355
外形寸法W(mm)300
外形寸法H(mm)111
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備
安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS316
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
仕様【無風イオナイザー】別売
寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状丸型
ひょう量単位g
計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。
オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。
風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。
パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。
風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。
標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。
HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。
仕様【無風イオナイザー】付属
寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状丸型
ひょう量単位g
校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA]
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
[個別仕様:AD-8561-MI02-JA]
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
[個別仕様:AD-8561-MI04-JA]
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
[個別仕様:AD-8561-MI05-JA]
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
[GC-08]
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用
[GC-14]
GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
[AD-8561-11]
AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属)
[AX-TB-AMB2A12BK]
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
[AX-KO1371-200]
RS-232Cクロスケーブル
[AX-KO7215-150]
"USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書JCSS校正
関連キーワード