17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献。コンパクト計量部 80mm幅。校正用分銅。計量センサーシステムSHS(R)搭載。RS-232Cインタフェース。データ直送ソフト WinCT。LAN対応。防塵・防滴 計量部 IP54。コンパレータ表示。g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード。3段コンパレータ接点出力。0.1mg/1mgの高分解能。生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能。コンパクト計量部 80mm幅。スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54。校正用分銅標準付属。RS-232Cインタフェース標準装備。計量センサーシステムSHS(R)搭載。データ直送ソフト WinCT使用可能。LAN対応可能。0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適 仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力 質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2 電源ACアダプタ(標準付属) 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150 外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237 外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(計量部) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約18 ひょう量(kg)101 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130 個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g 最大表示101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346 カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5 動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±2g 防塵・防滴IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ ) 表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒 通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒 もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55 高さ(mm)計量台:260 電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 計量皿寸法W(mm)1100 計量皿寸法D(mm)1100 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)1100 外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位kg、pcs 風袋引方法あり ひょう量単位kg、pcs 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 校正証明書一般校正
1セット
89,980 税込98,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210 表示単位g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.65MB) メモリー数本体1000個 +SDカード 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430 校正証明書JCSS校正
1セット
96,980 税込106,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 消費電力(VA)約20
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能。表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム) ひょう量(kg)200 目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg) 精度等級3級 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961 寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド 質量(kg)17.7 表示形式デジタル 取扱説明書(1.81MB)
1台
212,500 税込233,750
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム) ひょう量(kg)200 目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg) 精度等級3級 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79 寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル 質量(kg)17.7 表示形式デジタル 取扱説明書(1.81MB)
1台
168,300 税込185,130
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き。防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、JCSS校正証明書 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 校正証明書JCSS校正
1セット
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0 精度等級3級 ひょう量(kg)150 目量(g)100 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(3.08MB)
1台
187,000 税込205,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)