1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃
測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1
質量(g)約94(電池含む)
電源CR2450形リチウム電池1個
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24
センサー寸法(mm)Φ3×長さ110
電池寿命(時間)約30(連続使用時)
放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)
応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒
防水性IP54相当
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式デジタル
こんなお得な商品も!
放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)約385(電池含む)
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1
測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203
使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度約1秒(90%)
入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理
、アスファルトやコンクリートなどの温度管理
、塗装工程などの乾燥温度管理
、保管物や保存物の温度管理
、薬品や食品の温度管理
質量(g)約426(乾電池含む)
電源単3形乾電池2個
最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上)
測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176
使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)
表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)
放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
応答速度約1秒(90%)
保存形式CSV形式
入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
容量(GB)4~32
応答波長(μm)8~14
赤外線放射温度計 AD-5616の特長は、非接触で温度測定が可能な点です。衛生面が重要視される場面や、高温・危険な環境でも安全に使用できます。また、レンタル対応により、必要な期間だけコストを抑えて利用可能です。さらに、レーザーマーカー機能を搭載しており、測定部位を正確に指定できるため、精密な作業にも適しています。
仕様●レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下●距離(D):測定範囲(S):2.08402777777778●上限/下限アラーム:-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)●熱電対温度計本体精度(周囲温度23℃±3℃):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)●放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃):±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外
セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本
測定範囲(mm)最小:Φ25
電源単4形乾電池2本 電池寿命:約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
測定範囲(℃)-60~+1500
本体質量(g)約385(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203
放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度約1秒(90%)
最小表示(℃)0.1(-60~+999.9、 1(他の測定範囲)
サービス分類レンタル
UW-204NFCは、NFC(近距離無線通信)機能を内蔵したポケットタイプの活動量計です。本製品はシステムインテグレータ向け製品です。NFC対応のスマートフォンやPCにかざすことで、消費カロリや歩数などの計測データを転送でき、計測データは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで、ご使用いただけます。健康管理アプリA&D Connect Smartでも連携データ受信することは可能ですが、運動強度など一部のデータはアプリに反映しません(歩数、距離、カロリーのみ連携)
付属品お試し用電池(CR2032x1個)、ストラップ(クリップ付)、取扱説明書(品質保証書付)
測定項目総表示カロリー、活動消費カロリー、歩数、アクティブ歩数、距離、アクティブ時間、身体活動量
検出方式3D加速度センサー
本体質量(g)約25(電池含む)
表示方式LCD方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×10.8×33
通信方式近距離無線通信(NFC方式)
内部メモリー1日毎のデータは過去90日まで保存、1時間ごとのデータは過去30日まで保存、メッツヒストグラム
アズワン品番68-9291-44
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合)
仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形乾電池2本
最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234
電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)
放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度約1秒(90%)
入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級3級
ひょう量(kg)200
目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)
測定範囲(kg)1(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(1.07MB)
関連キーワード