「農業用温度計」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番392-2057
質量(g)約170(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
関連キーワード